コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー

コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー - ナカバヤシコット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー - ナカバヤシコット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー - ナカバヤシコット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー - ナカバヤシ

風合いのある布生地を表紙に使ったバインダー式のフォトアルバムです。
L判40枚、またはKG判20枚を収納できます。専用のリフィルを使えば、L判、KG判、2L判(LL判)の3サイズを1冊にまとめることができます。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。

用途布貼り表紙のバインダー式アルバム仕様スリップケース入・透明カバー付本体質量(g)260(スリップケース込)背幅(mm)本体:27、ケース:28寸法(縦×横)(mm)本体:215×175、ケース:220×176材質(表紙)布地(綿)台紙ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙10枚(写真収納枚数/L判40枚またはKG判(ポストカード)20枚)製本バインダー式製本替え台紙補充用替台紙はA-COPYR-101またはA-COPYR-201をご使用ください。内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419695A-COPLY-401-B
1,690
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする