コット/思い出フォトホルダー/16P/ブルー

コット/思い出フォトホルダー/16P/ブルー - ナカバヤシコット/思い出フォトホルダー/16P/ブルー - ナカバヤシコット/思い出フォトホルダー/16P/ブルー - ナカバヤシコット/思い出フォトホルダー/16P/ブルー - ナカバヤシ

集合写真やパノラマ写真。サイズが異なる様々な写真を、全部一緒に保存ができるフォトホルダーです。
フォトコーナーが付属しているので糊やテープ不要で手軽に始められます。中の台紙は写真が貼りやすいドットガイド付き。2L判なら32枚、大きめの集合写真なら16枚の写真が収納できます。

用途思い出を1冊のアルバムに。大判の集合写真の収納にもぴったりです。付属品フォトコーナー152片付、スリップケース入、透明カバー付本体質量(g)470(スリップケース込)収納枚数16枚~背幅(mm)本体:19、ケース:20寸法(縦×横)(mm)本体:315×233、ケース:320×233収納サイズA4(タテ297×ヨコ210mm)材質(表紙)布地(綿)台紙貼付用台紙8枚内容量1冊
注意
フォトコーナーを補充する場合は、PC-301-Dをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419677A-COPH-160-B
2,870
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする