コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入

コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 - ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 - ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 - ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 - ナカバヤシ

コットシリーズ 黒台紙フォトアルバム バインダー式の替台紙です。
リフィルを組み合わせれば、L判、KG判、2L判(LL判)の写真を1冊にまとめられます。台紙は透明度の高いフィルムを使用。写真が映える黒台紙です。

用途黒台紙フォトアルバム 替台紙仕様透明袋入規格ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層黒台紙5枚(写真収納枚数台紙1枚に2L・キャビネ・LL判2枚)寸法(縦×横)(mm)202×157収納寸法(mm)192×130内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419905A-COPYR-201
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする