ナカバヤシ
コット/黒台紙フォトアルバム/2L判ヨコ24枚/ピンク
風合いのある布生地を表紙に使ったスリムタイプのフォトアルバムです。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。
用途
スリムな布貼りアルバム
仕様
スリップケース入、透明カバー付
本体質量(g)
205(スリップケース込)
背幅(mm)
本体:17、ケース:18
寸法(縦×横)(mm)
本体:148×225、ケース:153×226
材質(表紙)
布地(綿)
台紙
ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層黒台紙12枚(写真収納枚数/24枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419589
A-COP2L-240-P
¥
1,080
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください