曜日別特売

コット/黒台紙フォトアルバム/L判ヨコ24枚/ホワイト

コット/黒台紙フォトアルバム/L判ヨコ24枚/ホワイト - ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム/L判ヨコ24枚/ホワイト - ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム/L判ヨコ24枚/ホワイト - ナカバヤシ

風合いのある布生地を表紙に使ったスリムタイプのフォトアルバムです。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。

用途スリムな布貼りアルバム仕様スリップケース入、透明カバー付本体質量(g)105(スリップケース込)背幅(mm)本体:17、ケース:18寸法(縦×横)(mm)本体:108×160、ケース:113×161材質(表紙)布地(綿)台紙ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒台紙12枚(写真収納枚数/24枚)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419431A-COPL-240-W
830
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする