ナカバヤシ
スクエアミニポケットアルバム L判24枚 3冊セット 白台紙
大切な写真や特別な思い出の写真の整理に便利なスクエアアルバムです。
ちょっとしたギフトにぴったりな上質な紙製アルバムです。
シンプルな3色の3冊セットです。
用途
タテ向き写真が多いスマホ写真の収納におすすめ!
仕様
透明吊り下げ袋入
本体質量(g)
130
収納枚数
3冊でL判72枚
背幅(mm)
15(1冊あたりのサイズ/5)
寸法(縦×横)(mm)
137×158(1冊あたりのサイズ/137×158)
材質(表紙)
紙
台紙
L判1段白ポケット台紙12枚(1冊あたり)
製本
ステッチャー綴式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419738
ア-SPL-241-3P
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください