曜日別特売

プラコート フリー L/ミッフィー ブルー

プラコート フリー L/ミッフィー ブルー - ナカバヤシプラコート フリー L/ミッフィー ブルー - ナカバヤシプラコート フリー L/ミッフィー ブルー - ナカバヤシ

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。

用途キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本替え台紙補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420447A-LP-146
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする