曜日別特売

マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 白

マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 白 - ナカバヤシ

102年台紙を背丸バンド(盛り上がっている筋)付き製本で仕上げました。名入れは「箔押し」のみの対応となります。

用途洋書のイメージで手造りされた高級アルバム仕様フリーポケット付本体質量(g)1930(ケース込)背幅(mm)本体:40、サックケース:45寸法(縦×横)(mm)本体:325×270、サックケース:330×275材質(表紙)合成皮革表紙台紙Mサイズ・100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ297×ヨコ230mm)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419781アH-MB-20-W
8,520
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする