ナカバヤシ
マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 赤
100年台紙を背丸バンド(盛り上がっている筋)付き製本で仕上げました。名入れは「箔押し」のみの対応となります。
用途
洋書のイメージで手造りされた高級アルバム
仕様
フリーポケット付
本体質量(g)
1930(ケース込)
背幅(mm)
本体:40、サックケース:45
寸法(縦×横)(mm)
本体:325×270、サックケース:330×275
材質(表紙)
合成皮革表紙
台紙
Mサイズ・100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ297×ヨコ230mm)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419756
アH-MB-20-R
¥
8,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください