曜日別特売

メッセージブック/Mサイズ/フラワー

メッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシメッセージブック/Mサイズ/フラワー - ナカバヤシ

誕生日、送別、退職、還暦、結婚、卒業など様々なシーンに使える定番柄の色紙台紙です。
メッセージシールは切り取りができるので、メンバーに配ってそれぞれのタイミングで記入することができ、回収して貼り付けるだけで寄せ書きが完成します。台紙にも直接書き込むことができるのでデコレーションがしやすく、ギフトに最適です。宛名・封かんシール、封筒付き。
<ご使用上の注意>シールは再剥離ではありません。あらかじめ貼り付ける位置を決めてから貼り付けてください。

用途シールで寄せ書きできる二つ折り色紙仕様メッセージシール 16枚付 ・封筒付 ・宛名、封かんシール付本体質量(g)120背幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)212×182(見開き寸法約212×367)材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙上質紙(アイボリー)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419887MBM-201-2
860
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする