曜日別特売

ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト

ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト - ナカバヤシ

ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。

用途ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入本体質量(g)590(スリップケース込)背幅(mm)本体:18寸法(縦×横)(mm)本体:324×285材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)替え台紙補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419388アL-JHO2-71-W
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする