曜日別特売

ロールテープステッカー パターン

ロールテープステッカー パターン - ナカバヤシ

ロールタイプのデコレーションシールです。
全てのシールに記入欄がついているので、タイトルやコメントを書き込むのに最適!
プレゼントのラッピングにコメントを書いて渡しても!
次にどんな柄が来るのかワクワクしながらデコレーションを楽しめます。

用途全てのシールにコメントの記入欄があります。上質紙を使用しているので、鉛筆や色鉛筆、水性ペンでも書き込みができます。材質上質タック紙質量(g)7パッケージサイズ(mm)W73×D23×H63寸法(幅W×長さL)(mm)20×1200内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419921RTPS-101-6
380
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする