曜日別特売

背丸ポケットアルバム160 シルエットフラワー ピンク

背丸ポケットアルバム160 シルエットフラワー ピンク - ナカバヤシ

台紙は変色しにくい中性紙使用しています。付属のメモカードでコメントを添えられます。

用途本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。仕様メモカード付 フリーポケット付 透明カバー付本体質量(g)630背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)225×180材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚 (写真収納枚数・L判160枚)製本背丸ブック式製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419711BPL-160-3-P
1,660
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする