ナカバヤシ
黒台紙超透明ポケットアルバム KG120P グリーン
写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。
用途
透明度の高いOPフィルムを採用!写真が映える黒台紙!タイトルラベル付!
仕様
溶着式製本・スリップケース入(梨地エンボス入ポリプロピレン0.55mm厚)
本体質量(g)
280(スリップケース込)
背幅(mm)
本体:31
寸法(縦×横)(mm)
本体:226×170
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚さ1mm)(ウラ面ブラック)
台紙
OPフィルム製KG判2段ポケット3層黒台紙30枚(写真収納枚数KG判120枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419397
CTDP-KG-120-G
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください