曜日別特売

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット - インフリッヂ工業

スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。
スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。
極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。
ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。
先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。
DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点内容量1セット
注意
※スーパーエアヒーターは、必ずエアーを先に流してから電源を入れてください。エアーが無い状態で通電すると断線の原因になります。停止時は、電源を切ってからエアーを止めてください。
※定格電圧で使用してください。
※温度調節器は、電源入力端子の接続を行う前に電源供給ラインが切れていることを必ず確認してください。本体の電源スイッチがOFFであることも事前に確認してください。
※温度調節器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故については保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険の原因になります。通電前に必ず配線内容をご確認ください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を温度調節器に入力してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
電圧(V)
電力(W)
吹出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69418058MAX 100V-180W-A + DAC-8E【エアヒーター】117【エアヒーター】A【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ4
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418067MAX 100V-180W-B + DAC-8E【エアヒーター】120【エアヒーター】B【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ1
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418076MAX 200V-150W-A + DAC-8E【エアヒーター】117【エアヒーター】A【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ4
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418085MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E【エアヒーター】125【エアヒーター】A M5【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】M5
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418101MAX 100V-180W-A M8 + DAC-8E【エアヒーター】115【エアヒーター】A M8【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ4
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418110MAX 200V-150W-B + DAC-8E【エアヒーター】120【エアヒーター】B【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ1
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418119MAX 200V-150W-A M5 + DAC-8E【エアヒーター】125【エアヒーター】A M5【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】M5
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418128MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8E【エアヒーター】115【エアヒーター】A M8【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ4
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする