曜日別特売

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット - インフリッヂ工業

スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。
先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。
小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min内容量1セット
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※定格電圧でご使用ください。
※DAC-8EFの電源端子を接続する際は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してください。
※DAC-8EFの分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に必ず配線が正しいか確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧をDAC-8EFへ入力してください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まず、ダスト・オイルミストのない清浄エアをご使用ください。異物混入の可能性がある場合はフィルターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
電圧(V)
電力(W)
吹出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69418137MAX 100V-180W-A + DAC-8EF【エアヒーター】117【エアヒーター】A【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ4
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418146MAX 100V-180W-B + DAC-8EF【エアヒーター】120【エアヒーター】B【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ1
オープン
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418155MAX 200V-150W-A + DAC-8EF【エアヒーター】117【エアヒーター】A【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ4
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418171MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8EF【エアヒーター】125【エアヒーター】A M5【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】M5
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418180MAX 100V-180W-A M8 + DAC-8EF【エアヒーター】115【エアヒーター】A M8【エアヒーター】100【エアヒーター】180【エアヒーター】Φ4
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418189MAX 200V-150W-B + DAC-8EF【エアヒーター】120【エアヒーター】B【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ1
オープン
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418198MAX 200V-150W-A M5 + DAC-8EF【エアヒーター】125【エアヒーター】A M5【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】M5
オープン
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69418207MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF【エアヒーター】115【エアヒーター】A M8【エアヒーター】200【エアヒーター】150【エアヒーター】Φ4
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする