曜日別特売

スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット

スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット - インフリッヂ工業

本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。
DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。
温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。
安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。
デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。
各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。
エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点内容量1セット
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※電源端子の接続は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してから行ってください。
※本器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外です。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に配線が正しいか必ず確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を入力し、定格範囲内でご使用ください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まない乾燥した清浄エアをご使用ください。ダスト・オイルミストがある場合はフィルターを設置してください。
※異物混入の恐れがある場合は、必ずフィルター等を設けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
電圧(V)
電力(W)
吹出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419090SEN 100V-350W-AS LL + DFC-20E【エアヒーター】122【エアヒーター】AS【エアヒーター】100【エアヒーター】350【エアヒーター】Φ8.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419099SEN 200V-440W-AS + DFC-20E【エアヒーター】122【エアヒーター】AS【エアヒーター】200【エアヒーター】440【エアヒーター】Φ8.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419108SEN 100V-350W-BS LL + DFC-20E【エアヒーター】132【エアヒーター】BS【エアヒーター】100【エアヒーター】350【エアヒーター】Φ2
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419117SEN 100V-350W-AS LL ネジ込式 + DFC-20E【エアヒーター】122【エアヒーター】ネジ込式【エアヒーター】100【エアヒーター】350【エアヒーター】Φ8.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419126SEN 200V-440W-BS + DFC-20E【エアヒーター】132【エアヒーター】BS【エアヒーター】200【エアヒーター】440【エアヒーター】Φ2
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419135SEN 200V-440W-AS ネジ込式 + DFC-20E【エアヒーター】122【エアヒーター】ネジ込式【エアヒーター】200【エアヒーター】440【エアヒーター】Φ8.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419151SEN 100V-650W-AS + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】AS【エアヒーター】100【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419160SEN 200V-650W-AS + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】AS【エアヒーター】200【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419169SEN 100V-650W-BS + DFC-20E【エアヒーター】157【エアヒーター】BS【エアヒーター】100【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ2
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419178SEN 200V-650W-BS + DFC-20E【エアヒーター】157【エアヒーター】BS【エアヒーター】200【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ2
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419187SEN 100V-650W-AS ネジ込式M19P1 + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】ネジ込式M19【エアヒーター】100【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419196SEN 200V-650W-AS ネジ込式M19P1 + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】ネジ込式M19【エアヒーター】200【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419205SEN 100V-650W-AS ネジ込式M20P1 + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】ネジ込式M20【エアヒーター】100【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419221SEN 200V-650W-AS ネジ込式M20P1 + DFC-20E【エアヒーター】147【エアヒーター】ネジ込式M20【エアヒーター】200【エアヒーター】650【エアヒーター】Φ12.5
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419230SEN 100V-1000W-AS + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】AS【エアヒーター】100【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419239SEN 200V-1000W-AS + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】AS【エアヒーター】200【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419248SEN 100V-350W-CS LL + DFC-20E【エアヒーター】129【エアヒーター】CS【エアヒーター】100【エアヒーター】350【エアヒーター】1×26
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419257SEN 200V-440W-CS + DFC-20E【エアヒーター】129【エアヒーター】CS【エアヒーター】200【エアヒーター】440【エアヒーター】1×26
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419266SEN 100V-1000W-BS + DFC-20E【エアヒーター】182【エアヒーター】BS【エアヒーター】100【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ2
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419275SEN 200V-1000W-BS + DFC-20E【エアヒーター】182【エアヒーター】BS【エアヒーター】200【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ2
オープン
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419291SEN 100V-1000W-AS ネジ込式M19P1 + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】ネジ込式M19【エアヒーター】100【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419300SEN 200V-1000W-AS ネジ込式M19P1 + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】ネジ込式M19【エアヒーター】200【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419309SEN 100V-1000W-AS ネジ込式M20P1 + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】ネジ込式M20【エアヒーター】100【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419318SEN 200V-1000W-AS ネジ込式M20P1 + DFC-20E【エアヒーター】172【エアヒーター】ネジ込式M20【エアヒーター】200【エアヒーター】1000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419327SEN 100V-650W-CS + DFC-20E【エアヒーター】159【エアヒーター】CS【エアヒーター】100【エアヒーター】650【エアヒーター】1×26
オープン
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419336SEN 200V-650W-CS + DFC-20E【エアヒーター】159【エアヒーター】CS【エアヒーター】200【エアヒーター】650【エアヒーター】1×26
オープン
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419345SEN 100V-1000W-CS + DFC-20E【エアヒーター】184【エアヒーター】CS【エアヒーター】100【エアヒーター】1000【エアヒーター】1×26
オープン
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419361SEN 200V-1000W-CS + DFC-20E【エアヒーター】184【エアヒーター】CS【エアヒーター】200【エアヒーター】1000【エアヒーター】1×26
オープン
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69419370SEN 200V-2000W-AS + DFC-20E【エアヒーター】267【エアヒーター】AS【エアヒーター】200【エアヒーター】2000【エアヒーター】Φ12.5
オープン
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする