Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ピンク

Vカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ピンク - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 W四ツ切/ピンク - ナカバヤシ

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
<ご使用上の注意>
透明板の両面に保護フィルムがついています。はがしてご使用ください。

用途プリントの出し入れに便利な差込式を採用仕様スタンド・吊り下げ穴付、透明袋入材質台紙/板紙、スタンド/板紙、透明板/PETシート外形寸法(mm)マット/307×5×420本体質量(g)370台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)収納寸法(mm)254×366画面寸法(mm)246×358内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419975VPS-4PW-P
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする