アルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル

アルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシアルバム台紙&フレーム Lサイズ用 ナチュラル - ナカバヤシ

写真をレイアウトしたアルバム台紙ごと飾れます。
フエルアルバムのフリー台紙と入れ替えもできます。ナチュラルにはプラコート台紙(白)が1枚付き。

用途フエルアルバムのフリー台紙を飾れるフレーム仕様樹脂製ハネトンボ、スタンド、吊りヒモ、吊り金具付き付属品プラコート台紙Lサイズ(白)_1枚本体質量(g)565寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×370×16材質(フレーム)樹脂製(PS)板厚・材質PET(0.4mm厚)収納寸法(mm)H325 × W292パッケージ吊り下げ透明袋入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420201F-TP-118-N
2,350
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする