曜日別特売

クリアホルダーフレーム A4 ホワイト

クリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ホワイト - ナカバヤシ

A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。

用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420219F-TP-119-W
1,450
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする