ナカバヤシ
コレクションフレーム Lハーフ ホワイト
L判ハーフ、チェキなどミニフォトを飾るのに最適な、L判ハーフ額
用途
大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム
仕様
スタンド付
外形寸法(mm)
99×74×14
規格
L判ハーフ
本体質量(g)
55
材質(フレーム)
PVC
板厚・材質
PET(0.5mm厚)
収納寸法(mm)
89 × 64
パッケージ
透明ヘッダー袋
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420289
F-TP-113-W
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください