曜日別特売

コレクションフレーム ピンズ2L ブラック

コレクションフレーム ピンズ2L ブラック - ナカバヤシコレクションフレーム ピンズ2L ブラック - ナカバヤシコレクションフレーム ピンズ2L ブラック - ナカバヤシ

ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額

用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付外形寸法(mm)138×189×32規格2L判本体質量(g)275材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)178 × 127パッケージ透明ヘッダー袋内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420341F-TP-116-D
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする