曜日別特売

コレクションフレーム ピンズL ホワイト

コレクションフレーム ピンズL ホワイト - ナカバヤシコレクションフレーム ピンズL ホワイト - ナカバヤシコレクションフレーム ピンズL ホワイト - ナカバヤシ

ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額

用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付外形寸法(mm)100×138×32規格L判本体質量(g)190材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)127 × 89パッケージ透明ヘッダー袋内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420325F-TP-115-W
1,760
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする