ツートン フォトフレーム L・チェキ 4面 ブラウン

ツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシツートン フォトフレーム L・チェキ 4面  ブラウン - ナカバヤシ

便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。

用途2種類の木目柄を合わせたツートンカラーのフォトフレーム仕様スタンド・吊り金具・吊り紐付属寸法(mm)フレーム窓:80×118、マット窓:45×61外形寸法(mm)261×261×16規格L・チェキ判(マット使用時)本体質量(g)360材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼り)板厚・材質PET 0.4mm厚収納寸法(mm)89×127内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420271F-TMS-111-4-BR
3,020
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする