ナカバヤシ
ツートン フォトフレーム L・チェキ 4面 ブルー
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
用途
2種類の木目柄を合わせたツートンカラーのフォトフレーム
仕様
スタンド・吊り金具・吊り紐付属
寸法(mm)
フレーム窓:80×118、マット窓:45×61
外形寸法(mm)
261×261×16
規格
L・チェキ判(マット使用時)
本体質量(g)
360
材質(フレーム)
樹脂製(PS)(フィルム貼り)
板厚・材質
PET 0.4mm厚
収納寸法(mm)
89×127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420255
F-TMS-111-4-B
¥
3,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください