ナカバヤシ
フォトフレーム A4 ホワイト
高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)
用途
パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。
仕様
吊り金具・吊り紐付
寸法(mm)
フレーム窓:286×199、マット窓:247×172
色
Vマット:白(1mm厚)
規格
A4判/B5判(マット使用時)
本体質量(g)
435
材質(フレーム)
樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ
板厚・材質
PET(0.4mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
344×257×17.5
収納寸法(mm)
297×210
材質(裏板)
MDF(2.5mm厚)
パッケージ
上下箱
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420036
F-TP-122-W
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください