ナカバヤシ
フォトフレーム 竹製 2L ナチュラル
部屋を選ばないシンプルな形状。
ギフトとしてもおすすめ。
サイズ:3種類(L/KG/2L)。部屋の雰囲気、写真に合わせて選べます。
用途
部屋に温もりを与えてくれる天然素材のフレーム
仕様
樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、スタンド棒付(縦置き、横置き両用)
本体質量(g)
175
材質(フレーム)
竹製(孟宗竹)
窓寸法(縦×横)(mm)
170×119
板厚・材質
PET(0.4mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
216×165×10
収納寸法(mm)
178×127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420070
F-TW-107-NA
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください