曜日別特売

合金フォトフレーム アニマル イヌ

合金フォトフレーム アニマル イヌ - ナカバヤシ合金フォトフレーム アニマル イヌ - ナカバヤシ合金フォトフレーム アニマル イヌ - ナカバヤシ合金フォトフレーム アニマル イヌ - ナカバヤシ

ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)110材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂スタンド(縦置き用)板厚・材質ガラス(1.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×112×10収納寸法(mm)75×80材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420149F-TA-112
1,940
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする