曜日別特売

合金フレーム シンプル KG ピンク

合金フレーム シンプル KG ピンク - ナカバヤシ合金フレーム シンプル KG ピンク - ナカバヤシ合金フレーム シンプル KG ピンク - ナカバヤシ合金フレーム シンプル KG ピンク - ナカバヤシ

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)230材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×124×10収納寸法(mm)102×152材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420097F-TA-108-KG-P
2,770
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする