ナカバヤシ
合金フレーム チョウ L ホワイト
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途
パールビーズを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
本体質量(g)
215
材質(フレーム)
シルバーメッキ、エポキシ樹脂、パールビーズ
スタンド
(縦置き、横置き両用)
板厚・材質
ガラス(2mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
168×130×10
収納寸法(mm)
89×127
材質(裏板)
MDF(起毛クロス貼)
パッケージ
化粧函入り
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420158
F-TA-113-L-W
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください