多窓額 L型115 2窓 ブラック

多窓額 L型115 2窓 ブラック - ナカバヤシ多窓額 L型115 2窓 ブラック - ナカバヤシ多窓額 L型115 2窓 ブラック - ナカバヤシ

軽量の樹脂フレーム。
Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。
組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。

用途複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)仕様吊り金具・吊り紐付材質【透明板】PET(0.4mm厚)寸法(mm)【2L窓】168×117【L窓】79×117タイプ【マット窓】2窓規格多窓本体質量(g)285寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】334×248×11材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420377F-SP-115-D
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする