ナカバヤシ
多窓額 L型117 3窓 ホワイト
軽量の樹脂フレーム。
Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。
組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途
複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
【透明板】PET(0.4mm厚)
寸法(mm)
【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79
タイプ
【マット窓】3窓
規格
多窓
本体質量(g)
345
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】296×357×11
材質(フレーム)
樹脂製(再生PS)(フィルム貼)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420411
F-SP-117-W
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください