ナカバヤシ
樹脂製多窓額/6窓/ホワイト
6枚の写真を入れられるマット付き。インテリアに馴染むホワイトフレーム仕様。樹脂製フレームで壁掛けでも安心の軽さ。
用途
家族の思い出を、いつまでも。6つの窓で思い出を飾るフレーム。
仕様
スタンド、吊りヒモ、吊り金具付き
本体質量(g)
500
材質(フレーム)
樹脂(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ
板厚・材質
PET(0.4mm厚)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
238×425×17.5
収納寸法(mm)
203 × 390
パッケージ
底箱+透明袋
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420350
F-SP-114-W
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください