テラモト
ドライヤー
溜まった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー
用途
水切り
材質
頭:スチールにクロメートメッキ 、先ゴム:クロロプレンゴム、 柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1385
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417900
CL-370-033-0
710
33
330
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
69417909
CL-370-040-0
740
40
400
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
69417918
CL-370-048-0
790
48
480
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください