ねじつきエントランスキャップ

ねじつきエントランスキャップ - 新生金属工業
材質鋳鉄製内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69421951ライニング エントラ 160.417G16982841
1,950
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69421960ライニング エントラ 220.521G221033543
2,590
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
69421969ライニング エントラ 280.668G281184258
3,380
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
69421978ライニング エントラ 361.131G361285068
5,990
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
69421987ライニング エントラ 421.448G421286068
6,890
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
69421996ライニング エントラ 542.261G541737283
10,550
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
69422005ライニング エントラ 703.417G7021388108
16,960
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
69422021ライニング エントラ 823.593G82213100108
25,050
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする