新生金属工業
ねじなしエントランスキャップ
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
E16
E22
E28
E36
E42
E54
E70
E82
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69422127
ねじ無エントラ(ドブメッキ)16
0.417
E16
28
98
41
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422136
ねじ無エントラ(ドブメッキ)22
0.521
E22
35
103
43
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422145
ねじ無エントラ(ドブメッキ)28
0.668
E28
42
118
58
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422161
ねじ無エントラ(ドブメッキ)36
1.131
E36
50
128
68
¥
4,780
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422170
ねじ無エントラ(ドブメッキ)42
1.448
E42
60
128
68
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422179
ねじ無エントラ(ドブメッキ)54
2.261
E54
72
173
83
¥
10,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422188
ねじ無エントラ(ドブメッキ)70
3.417
E70
88
213
108
¥
14,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422197
ねじ無エントラ(ドブメッキ)82
3.593
E82
100
213
108
¥
25,050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください