曜日別特売

エントランスキャップ

エントランスキャップ - 新生金属工業エントランスキャップ - 新生金属工業

金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。

材質ドブメッキ内容量1個
関連資料:(0.07MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69421305エントランスキャップ(ドブメッキ)16G16
1,340
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
69421321エントランスキャップ(ドブメッキ)22G22
1,680
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69421330エントランスキャップ(ドブメッキ)28G28
2,220
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
69421339エントランスキャップ(ドブメッキ)36G36
3,540
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
69421348エントランスキャップ(ドブメッキ)42G42
4,610
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
69421357エントランスキャップ(ドブメッキ)54G54
7,640
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
69421366エントランスキャップ(ドブメッキ)70G70
12,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69421375エントランスキャップ(ドブメッキ)82G82
23,540
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69421391エントランスキャップ(ドブメッキ)92G92
34,540
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69421400エントランスキャップ(ドブメッキ)104G104
43,120
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする