新生金属工業
パイプキャップ
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質
ドブメッキ
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69422791
パイプキャップ(ドブメッキ)16
0.048
G16
18
29
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422800
パイプキャップ(ドブメッキ)22
0.064
G22
21
37
¥
336
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422809
パイプキャップ(ドブメッキ)28
0.091
G28
24
42
¥
544
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422818
パイプキャップ(ドブメッキ)36
0.154
G36
27
50
¥
776
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422827
パイプキャップ(ドブメッキ)42
0.161
G42
27
56
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422836
パイプキャップ(ドブメッキ)54
0.258
G54
30
70
¥
1,522
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422845
パイプキャップ(ドブメッキ)70
0.436
G70
33
82
¥
2,218
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422861
パイプキャップ(ドブメッキ)82
0.922
G82
38
96
¥
3,198
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422870
パイプキャップ(ドブメッキ)92
1.216
G92
44
108
¥
4,554
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422879
パイプキャップ(ドブメッキ)104
1.543
G104
44
123
¥
5,314
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください