曜日別特売

ノーマルベンド

ノーマルベンド - 新生金属工業

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき内容量1個
関連資料:(0.08MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法R
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422687ノーマル(ドブメッキ)160.24G1690150
516
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
69422696ノーマル(ドブメッキ)220.41G22110280
696
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
69422705ノーマル(ドブメッキ)280.62G2814025
950
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
69422721ノーマル(ドブメッキ)360.95G36170250
1,440
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
69422730ノーマル(ドブメッキ)421.4G42210295
1,932
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69422739ノーマル(ドブメッキ)542.24G5423535
3,216
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69422748ノーマル(ドブメッキ)703.83G70275425
5,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
69422757ノーマル(ドブメッキ)824.8G82310510
8,856
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
69422766ノーマル(ドブメッキ)928.9G92355575
18,240
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69422775ノーマル(ドブメッキ)1049.8G104395645
21,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする