新生金属工業
リングレヂューサ
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
内容量
1袋(20個)
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
16×22
19×25
22×28
25×31
28×36
31×39
36×42
39×51
42×54
51×63
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69423290
リングレジューサー 16-22
0.004
16×22
21.5
26.5
35
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423299
リングレジューサー 19-25
0.004
19×25
19.6
25.4
31
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423308
リングレジューサー 22-28
0.006
22×28
27.1
33.3
44
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423317
リングレジューサー 25-31
0.006
25×31
26.1
31.8
40
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423326
リングレジューサー 28-36
0.008
28×36
34
41.9
52.5
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423335
リングレジューサー 31-39
0.008
31×39
32.5
38.1
52.5
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423351
リングレジューサー 36-42
0.018
36×42
42.5
47.6
64
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423360
リングレジューサー 39-51
0.02
39×51
38.6
50.6
64
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423369
リングレジューサー 42-54
0.05
42×54
48.5
59.6
85
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423378
リングレジューサー 51-63
0.046
51×63
52
62
85
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください