ライニングパイプ

ライニングパイプ - 新生金属工業

雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。
酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。
プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。
一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。

内容量1個
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg/本)
管の呼び
鋼管外径(mm)
単位質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423186ライニング パイプ 16【近似】2.3、16.43.88G16211.06
4,950
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
69423195ライニング パイプ 22【近似】2.3、21.95.01G2226.51.37
5,800
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
69423211ライニング パイプ 28【近似】2.3、28.36.95G2833.31.9
7,460
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
69423220ライニング パイプ 36【近似】2.5、36.98.89G3641.92.43
9,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
69423229ライニング パイプ 42【近似】2.5、42.810.2G4247.82.79
10,330
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
69423238ライニング パイプ 54【近似】2.8、5414.3G5459.63.921
15,120
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69423247ライニング パイプ 70【近似】2.8、69.518.3G7075.25
18,840
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
69423256ライニング パイプ 82【近似】2.8、82.321.5G8287.95.88
21,850
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
69423265ライニング パイプ 92【近似】3.5、3.730.7G982100.78.39
31,740
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69423281ライニング パイプ 104【近似】3.5、3.534.7G104113.49.48
35,190
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする