新生金属工業
ねじなしコネクター(防水型)
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69422486
ねじ無コネクター(防水型)16
E16
0.096
50
32.5
¥
820
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422495
ねじ無コネクター(防水型)22
E22
0.13
54
39
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422511
ねじ無コネクター(防水型)28
E28
0.178
58
45.5
¥
1,130
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422520
ねじ無コネクター(防水型)36
E36
0.238
62
54
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422529
ねじ無コネクター(防水型)42
E42
0.3
66
64
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422538
ねじ無コネクター(防水型)54
E54
0.444
71
79
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422547
ねじ無コネクター(防水型)70
E70
0.6
81
92
¥
5,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422556
ねじ無コネクター(防水型)82
E82
0.8
89
107
¥
7,320
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422565
ねじ無コネクター(防水型)92
E92
1
97
123
¥
9,720
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
69422581
ねじ無コネクター(防水型)104
E104
1.2
106
137.8
¥
11,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください