ねじなしコネクター防水型

ねじなしコネクター防水型 - 新生金属工業
材質鋼管製内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422590ライニング ねじ無コネクタ(防水)16E160.0966334
840
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
69422599ライニング ねじ無コネクタ(防水)22E220.137040
970
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
69422608ライニング ねじ無コネクタ(防水)28E280.1787648
1,240
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
69422617ライニング ねじ無コネクタ(防水)36E360.2388456
1,660
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69422626ライニング ねじ無コネクタ(防水)42E420.38764
2,160
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69422635ライニング ねじ無コネクタ(防水)54E540.4449676
2,860
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
69422651ライニング ねじ無コネクタ(防水)70E700.611090
4,140
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
69422660ライニング ねじ無コネクタ(防水)82E820.8116106
6,670
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69422669ライニング ねじ無コネクタ(防水)92E921127120
8,740
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
69422678ライニング ねじ無コネクタ(防水)104E1041.2136134
10,120
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする