新生金属工業
異径ニップル
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき
サイズ
16・22
内容量
1個
関連資料:
(0.07MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69423685
違径ニップル 16-22
0.018
【A】30、【D】4.5、【H】6.5
¥
138
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423701
違径ニップル 22-28
0.036
【A】36、【D】4.5、【H】19.5
¥
258
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423710
違径ニップル 28-36
0.072
【A】42.5、【D】7、【H】22.5
¥
424
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423719
違径ニップル 36-42
0.072
【A】55.5、【D】7、【H】24
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423728
違径ニップル 42-54
0.162
【A】61.5、【D】7、【H】28
¥
1,138
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423737
違径ニップル 54-70
0.289
【A】79、【D】7、【H】28
¥
1,466
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423746
違径ニップル 70-82
0.3
【A】91.5、【D】10、【H】31.5
¥
1,972
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423755
違径ニップル 82-92
0.6
【A】106、【D】10、【H】43
¥
2,834
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69423771
違径ニップル 92-104
0.7
【A】120、【D】10、【H】43
¥
3,796
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材