曜日別特売

LED非常灯低天Φ75自己点

LED非常灯低天Φ75自己点 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)種別30分タイプ材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5タイプ埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1.7(100V時)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色LED(昼白色)明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424017NNFB91665
71,800
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする