山崎実業
お香スタンド タワー 灰飛び防止カバー付き ホワイト
材質
スタンド:スチール(粉体塗装) / クッション:シリコーンゴム / ガラスカバー:耐熱ガラス
色
ホワイト
質量(g)
550
適合サイズ
直径3mm以下、長さ21cm以下のスティックタイプのお香
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.2×7.2×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424218
10013
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください