付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9内容量1個