曜日別特売

ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック

ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 / クギ×12 / キャップ×4) / 木ネジ×4材質【本体】スチール(粉体塗装)【ローラー部】POM樹脂【緩衝材】ポリエステル【クッション】シリコーンゴム【取り付けベース】ABS樹脂ブラック質量(g)2410耐荷重(kg)天板:1 / 収納部:2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15.7×14.6使用場所【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁内寸(cm)【天板】60×13【収納部】59.8×12.6×12.8(有効内寸・ローラー部含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942413010069
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする