曜日別特売

ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック

ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942434910075
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする