曜日別特売

ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト

ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト - 山崎実業ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト - 山崎実業ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト - 山崎実業ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト - 山崎実業ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ホワイト - 山崎実業
付属品ケーブルホルダー×2材質本体・引き出し・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット / レール部分:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴム / 緩衝材:ポリエステルホワイト質量(g)4780耐荷重(kg)天板:10(静止荷重) / 引き出し:1.5(天板に1.5以上の物を載せた状態の静止荷重) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×24~41×12.8内寸(cm)天板:50×24 / 引き出し:49×21.5×6.5 / 開口部最大:17 / ケーブル通し口1か所あたり:3×2.3 / 引き出し下:47×24×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942429710187
7,200
7,920(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする